すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540EE-3

品名 : 170mm 万能はさみ(ステンレス製)

仕様

メーカーエンジニア型番PH-50
用途工場や現場でのプロユースから、アウトドアやDIY、キッチンでの切断作業に切断能力キャブタイヤ:VCT2m㎡×4
同軸ケーブル:5C芯銅5mm以下
綿芯・綿被覆コード:φ8mm
トラロープ:φ10mm
皮革・コルク板:4mm
カーペット:各種
PP板:1.2mm
ナイロン・アラミド繊維:各種
全長170mm刃長55mm
グリップ幅83mm重量58g
材質刃部:刃物用ステンレス
グリップ:PE
大小2つの特殊刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ
マイクロセレーション
小さなギザ刃で、アラミド繊維などの特殊極細繊維やPP板などの滑りやすい素材にも対応。
ピラニアセレーション
大きなU形刃で、ケーブルやロープを逃さずカットできます。
ニッパーに比べて切断面がシャープにカットできます。
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/17 05:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2143ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top