手にフィットするオリジナル形状のハンドルで楽にカットできます
仕様
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 |
刃 | ステンレス | 全長 | 210mm |
---|
刃長 | 95mm | | |
---|
ソフトグリップ付 |
保護キャップ付 |
ねじを取り外すだけで簡単に分解でき、刃を砥石で研ぐことで好みに合った切れ味を実現 |
販売価格 | 4,180円(税抜)/
4,598円(税込)
| カタログ価格 | 4,180円(税抜)/4,598円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
78 (2024/05/06 06:03現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 2181ページ |
---|
代替品