すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540HF-36

品名 : 165mm 万能はさみ(アングルヘッド・ステンレス製)

仕様

メーカー長谷川刃物(CANARY)型番AW-165HB
全長165mm刃長40㎜
重量65g材質刃:高級ステンレス刃物鋼
ハンドル:ポリエチレン樹脂
キャップ:ポリプロピレン樹脂
工場や現場作業、家庭でのホビー・ガーデニングまで幅広く使用できます。
仕事道具として工業製品の樹脂・ゴム等のバリ取りなどにも適しています。
ハードに使えて、なおかつベントタイプなので平たく大きい素材(トタン・ステン板・じゅうたんなど)がスムーズに切ることができます。
アームレスラーはアメリカやヨーロッパをはじめ、世界中で愛され続けているロングセラー商品です。
角度があることで切断物が手に当たらずスムーズにカットすることができます。
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/02 21:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2143ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top