すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA541WM-200

品名 : 5.0mm/200mm ワイヤーロープカッター

スプリングを開くとバネの力により刃が自動的に開き、片手での連続作業が楽になります。

仕様

切断能力ワイヤーロープ:φ5mm、 
銅・アルミ線:φ5mm、
鉄線:φ4mm
全長200mm
パッケージ重量325g
角度の付いた強化刃できれいなカットを実現
スプリングを開くとバネの力により刃が自動的に開き、片手での連続作業が楽になります。
アイコン
販売価格

3,710(税抜)/ 4,081円(税込)

カタログ価格

3,710円(税抜)/4,081円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2025/07/05 04:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0102ページ

代替品

EA541WK-5
  • 品番

    EA541WK-5

  • コメント

    仕様をご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ102ページ
  • エスコ便利カタログ103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top