すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA544F-1

品名 : 250mm はさみ・鉄板用(倍力/ストレート型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番02880
全長約250㎜重量320g
材質工具鋼刃長40㎜
仕様I型ストレートタイプ切断能力ステンレス板厚~0.8㎜、野縁・野縁受け・軟鋼材厚~1.0㎜まで
ステン板、野縁受け、野縁の切断に。
逆刃でMバー、Cバーのリブも切断可能。狭い場所での作業時に威力絶大
倍力構造でラクラク切断
ダウンライトの施工にも便利です。
販売価格

9,050(税抜)/ 9,955円(税込)

カタログ価格

9,050円(税抜)/9,955円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 20:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA544ED-20
バリエーション一覧
EA544F-1 250mm はさみ・鉄板用(倍力/ストレート型)
EA544F-2 250mm はさみ・鉄板用(倍力/オフセット型)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top