すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545

品名 : W3/8"/550mm 全ねじカッター(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軽量の為、高所作業が可能です

仕様

重量2.35kg
軽量の為、高所作業が可能です。
切断面のねじ山がつぶれません。(そのまま使用可)
切断能力W3/8”(寸切ボルト)全長550mm
ステンレスボルト使用不可
販売価格

31,000(税抜)/ 34,100円(税込)

カタログ価格

31,000円(税抜)/34,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/20 17:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA545A-100
その他関連
部品EA545-1 : 替刃(EA545用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top