すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545BN-4

品名 : 9mm/600mm ボルトカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BP7-600
切断能力9mm重量2.6kg
全長620mm材質クロムバナジウム
熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/18 14:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0101ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA545BH-4
    • 品番

      EA545BH-4

    • コメント

      切断能力 600mm 切断能力 10mm

    バリエーション一覧
    EA545BN-1 5mm/300mm ボルトカッター
    EA545BN-2 6mm/350mm ボルトカッター
    EA545BN-3 7mm/450mm ボルトカッター
    EA545BN-4 9mm/600mm ボルトカッター
    EA545BN-5 12mm/750mm ボルトカッター
    EA545BN-6 15mm/900mm ボルトカッター
    その他関連
    部品EA545BN-14 : 600mm 替刃(EA545BN-4用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ100ページ
    • エスコ便利カタログ101ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top