すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545NA-22

品名 : 6.4mm/ 460mm ボルトカッター(軽量)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

切断能力(mm)(HRC50以下)6.4全長(mm)460
重量(kg)1.64材質ハンドル:鍛造鋼
刃:クロムバナジウム鋼
チューブハンドル
HRC50までの硬い材料の切断に
高張力鋼棒、ボルト、プレストレストコンクリート、鉄筋、メッシュ、ワイヤー、冷間引抜合金鋼、表面硬化チェーン、焼入れスプリングワイヤーの切断に最適です。
弾性のあるボディと剛性のある刃先を実現するために精密に鍛造加工されています。
軽量で使いやすい管状ハンドル
切断の力を増幅し、負担を軽減します。
ハンドルの内側にはストッパー代わりの突起が付いており、それ以上圧力がかからない為ツールが壊れず安全です
販売価格

4,690(税抜)/ 5,159円(税込)

カタログ価格

4,690円(税抜)/5,159円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/18 07:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA545NA-2
バリエーション一覧
EA545NA-21 5mm/ 355mm ボルトカッター(軽量)
EA545NA-22 6.4mm/ 460mm ボルトカッター(軽量)
EA545NA-23 7.9mm/ 610mm ボルトカッター(軽量)
EA545NA-24 9.5mm/ 762mm ボルトカッター(軽量)
EA545NA-25 11.1mm/ 915mm ボルトカッター(軽量)
その他関連
部品EA545NA-12 : 460mm 替刃(EA545NA-2・-22用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA545NA-24です。
  • ※画像はEA545NA-24です。
  • ストッパー付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top