すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546DK-30

品名 : 17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(薄型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーMCC(松阪鉄工所)型番CWTDA300
呼び全長300mmパイプ外径17~43mm
(10A~32A)
先端厚み13mm口開き幅16~48mm
材質アルミ重量475g
亜鉛メッキ鋼管(白管)用
軽量・薄型・ワイドな口開き、全てを満たすハイブリッドモデル
アルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上に特化。身体への負担も軽減します。
短ニップル等、掴み幅の狭い材料の締め付けに最適
ワイドな口開きで、能力アップ!
喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性・耐久性を最高水準で実現
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 01:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0195ページ

代替品

EA546CA-2
  • 品番

    EA546CA-2

  • コメント

    メーカー違い

バリエーション一覧
EA546DK-25 14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(薄型)
EA546DK-30 17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(薄型)
EA546DK-35 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(薄型)
EA546DK-45 34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(薄型)
ウェブカタログ画像
  • 喰い付き抜群の山形状の歯
  • アルミ製で軽量
  • 薄型で狭い継手にも活躍!

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ194ページ
  • エスコ便利カタログ195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top