すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546DR-30

品名 : 16- 48mm/ 300mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーMCC(松阪鉄工所)型番CWPALAD30
呼び全長(mm)300パイプ外径(mm)17~43
(10A~32A)
先端厚31mm重量(g)630
JIS強力級相当
細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/30 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA546CA-12
    • 品番

      EA546CA-12

    • コメント

      メーカー違い。仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA546DR-25 13- 34mm/ 250mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    EA546DR-30 16- 48mm/ 300mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    EA546DR-35 22- 49mm/ 350mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    EA546DR-45 34- 61mm/ 450mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    EA546DR-60 49- 89mm/ 600mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    EA546DR-90 76-114mm/ 900mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top