すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546DR-35

品名 : 22- 49mm/ 350mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーMCC(松阪鉄工所)型番CWPALAD35
呼び全長350mmパイプ外径22~49mm
(15A~40A)
被覆のすべり(許容トルク)196N・m先端厚35mm
口開き幅21~53mm刃幅35mm
重量790g
被覆管専用
職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現
細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。
ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮
JIS強力級相当
販売価格

14,700(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/30 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA546CA-13
    バリエーション一覧
    EA546DR-25 13- 34mm/ 250mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    EA546DR-30 16- 48mm/ 300mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    EA546DR-35 22- 49mm/ 350mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    EA546DR-45 34- 61mm/ 450mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    EA546DR-60 49- 89mm/ 600mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    EA546DR-90 76-114mm/ 900mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 狭所対応
    • 被覆管の締め付けに特化した極めて細かい歯形状
    • アルミ鍛造ハンドル

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top