すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546RE-6

品名 : 3/4" /150mm エンドパイプレンチ(強力型)

狭いスペースやパイプが壁に近く平行に並んでいる場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番31050
パイプ外径3/4”重量0.2kg
呼び全長150mm
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率
完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ
ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群
調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去
ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
オフセット型フック・ジョーにより、狭いスペースやパイプが壁に近く平行に並んでいる場合でも迅速にしかも簡単に作業できます。
狭いスペースやパイプが壁に近く平行に並んでいる場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。
鍛造鉄製
販売価格

5,750(税抜)/ 6,325円(税込)

カタログ価格

5,750円(税抜)/6,325円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/03 23:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0197ページ
バリエーション一覧
EA546RE-6 3/4" /150mm エンドパイプレンチ(強力型)
EA546RE-8 1 " /200mm エンドパイプレンチ(強力型)
EA546RE-14 2 " /350mm エンドパイプレンチ(強力型)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ196ページ
  • エスコ便利カタログ197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top