ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます
仕様
用途 | バルブ、パイプ、プラスチックパイプの締付け、ラジエーターキャップ、オイルフィルター、その他マリン関連器具などに | パイプ外径 | 20~300mm |
---|
全長 | 205mm | ベルト長さ | 約950mm |
---|
ベルト幅 | 20mm | 重量 | 300g |
---|
材質 | 本体:LM24アルミニウム(黒色パウダーコーティング) ベルト:ゴム | | |
---|
ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。 |
販売価格 | 3,620円(税抜)/
3,982円(税込)
| カタログ価格 | 3,620円(税抜)/3,982円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
565 (2025/08/22 18:58現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0196ページ0316ページ |
---|
代替品