すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546YR-1

品名 : φ300mm/300mm ストラップレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナイロンベルトでパイプ等を傷つけずに回せます

仕様

全長300mmパイプ外径300mm
重量450gベルト幅25mm
ナイロンベルトでパイプ等を傷つけずに回せます。
販売価格

7,190(税抜)/ 7,909円(税込)

カタログ価格

7,190円(税抜)/7,909円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 18:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0196ページ

代替品

EA546YS
  • 品番

    EA546YS

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ196ページ
  • エスコ便利カタログ197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top