すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546Z-30

品名 : 30mm/440mm 弓形ラチェットレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番RM-30LYN
材質本体:S55C
ソケット:クロムバナジウム鋼
本管用レンチ
隣接するナットへ干渉せずに作業が行えます。
サイズ30mm厚み94mm
全長440mm重量1500g
販売価格

20,500(税抜)/ 22,550円(税込)

カタログ価格

20,500円(税抜)/22,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 04:51現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA546Z-24 24mm/437mm 弓形ラチェットレンチ
EA546Z-30 30mm/440mm 弓形ラチェットレンチ
その他関連
オプションEA546Z-62 : 30mm 本管レンチ用延長ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA546Z-24です。
  • ※画像はEA546Z-24です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top