すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546ZM-2

品名 : 40-75mm/1500mm 可動開栓器

仕様

ピン開き最小40mm~最大75mm全長(mm)1500
軸径φ16mm重量(kg)2.94
ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。
奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
販売価格

16,200(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/08 07:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0197ページ
バリエーション一覧
EA546ZM-1 40-75mm/1000mm 可動開栓器
EA546ZM-2 40-75mm/1500mm 可動開栓器
ウェブカタログ画像
※画像はEA546ZM-1です
  • ※画像はEA546ZM-1です
  • エスコ便利カタログ196ページ
  • エスコ便利カタログ197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top