はんだ除去後、回路基板から部品を取り外すのに最適です。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 027456 |
---|
商品名 | 1429 | A | 1.0mm |
---|
B | 3.5mm | 軸長 | 50mm |
---|
全長 | 147mm | | |
---|
はんだを取った後の基盤パーツを外すのに最適です。 |
転がり防止 |
クロームメッキ |
早回しのための空転キャップ |
クラフトフォーム精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現 |
販売価格 | 1,480円(税抜)/
1,628円(税込)
| カタログ価格 | 1,480円(税抜)/1,628円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
5 (2024/05/11 20:06現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0718ページ |
---|