すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557AM-20

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(パワーグリップ 電工)

仕様

メーカーESCOオリジナル入組み点数2
<セット内容>(+)#2
(-)6.0mm
軸径(+)#2:6.3mm
刃厚0.9mm軸長150mm
工具袋サイズ300×100mm生産国日本
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
マグネット付き
キャンバス生地の工具袋付き
アイコン
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/30 21:08現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0526ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き
  • エスコ便利カタログ526ページ
  • エスコ便利カタログ527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top