すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557DD-10

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(手元六角付)

仕様

メーカーESCOオリジナル入組み点数2
<セット内容>(+)#2
(-)6.0mm
軸径(+)#2:6.3mm
刃厚(-)6:0.9mm軸長100mm
工具袋サイズ250×100mm生産国日本
六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
マグネット付き
キャンバス工具袋付き
アイコン
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/10/25 15:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0524ページ

代替品

EA557DE-10
その他関連
セット商品EA557DD-2 : #2x100mm [+]ドライバー(手元六角付)
セット商品EA557DD-100 : 6.0x100mm [-]ドライバー(手元六角付)
ウェブカタログ画像
  • 手元六角付でスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めが可能
  • 先端はカムアウト防止構造
  • 先端はカムアウト防止構造
  • エスコ便利カタログ524ページ
  • エスコ便利カタログ525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top