すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560AW-7

品名 : 7本組 [+ -]絶縁ドライバー(ステンレス製/ホルダー付

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応

仕様

メーカーWera型番022728
商品名3160i/7サイズ(mm)絶縁ドライバー:(+)#1・#2
絶縁ドライバー:(-)3.0×0.5・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0
検電ドライバー:(-)3.0×0.5
(7本組)
軸長(mm)絶縁ドライバー:(+)80・100
絶縁ドライバー:(-)80・100・100・125
検電ドライバー:(-)70
1000V絶縁
真空氷硬化の処理により、必要な硬度と強度を備えています。
-40°Cで耐寒衝撃も検証されており、過酷な環境下での作業が可能です。
人間工学に基づいた握りやすいハンドル
六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。
ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)
先端滑り止め加工
レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。
※絶縁ドライバー:(-)0.5×3.0、0.6×3.5のみレザーチップは付いていません。
グリップエンドに識別表記が入っています。
アイコン
販売価格

11,600(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/06/14 06:11現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0217ページ0376ページ
その他関連
セット商品EA560AW-11 : 0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
セット商品EA560AW-12 : 0.6x3.5x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
セット商品EA560AW-13 : 0.8x4.0x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
セット商品EA560AW-14 : 1.0x5.5x125mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
セット商品EA560AW-21 : #1 x 80mm [+]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
セット商品EA560AW-22 : #2 x100mm [+]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバー ねじ対応表
  • エスコ便利カタログ216ページ
  • エスコ便利カタログ217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top