すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PB-21

品名 : #2 x100mm [+]ドライバー(手元六角)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 6193.2-100
サイズ#2軸径7mm
軸長100mm全長210mm
六角ボルスター対辺10mm重量118g
適合ねじM3~5材質特殊合金(バネ鋼ベース)
平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。
六角ボルスター付き:高いトルクを伝達し、固く締まったねじを緩める事が可能です。
大きな溝のあるハンドル形状とザラザラした表面仕上げで、油のついた手でも滑りにくい設計。
耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性
自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。
アイコン
販売価格

3,040円(税抜)/ 3,344円(税込)

カタログ価格

3,040円(税抜)/3,344円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/21 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA560PB-21 #2 x100mm [+]ドライバー(手元六角)
EA560PB-22 #3 x150mm [+]ドライバー(手元六角)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top