すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560PL-11

品名 : 3本組 [-]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB5539.CN
サイズ(mm)(-)3.0・3.5・4.0軸長(mm)100
質量(g)106絶縁試験VDE1000V
ハンドル径約20.4mm・約16.8mm
1000V絶縁
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
販売価格

3,710(税抜)/ 4,081円(税込)

カタログ価格

3,710円(税抜)/4,081円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/11/01 08:33現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0220ページ0547ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ220ページ
  • エスコ便利カタログ221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top