すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560SJ

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(ケース付)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm)(+)#1・#2・#3
(-)4.0mm・5.5mm・6.5mm
(6本組)
軸長(mm)80~150
ケースサイズ240×48×315mm工具袋310×150(H)mm
ナイロン製の工具袋です。
※予告なく色や材質を変更する事がございます。
DRALL+グリップを採用したプラスドライバー
DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
アイコン
販売価格

14,800(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/05 15:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0535ページ
その他関連
セット商品EA560SJ-1 : #1x 80mm [+]ドライバー
セット商品EA560SJ-2 : #2x100mm [+]ドライバー
セット商品EA560SJ-3 : #3x150mm [+]ドライバー
セット商品EA560SJ-22 : 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー
セット商品EA560SJ-23 : 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー
セット商品EA560SJ-24 : 6.5x1.2x150mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • マイナスドライバー
  • 工具袋
  • プラスドライバー
  • エスコ便利カタログ534ページ
  • エスコ便利カタログ535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top