すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560SK

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(手元六角/ケース付)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm)(+)#1・#2・#3
(-)5.5mm・6.5mm・8.0mm(6本組)
軸長(mm)80~150
ケースサイズ240×48×315mm工具袋310×150(H)mm
ナイロン製の工具袋です。
※予告なく色や材質を変更する事がございます。
手元六角付
DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー
DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用
手元六角対辺6~13mm
アイコン
販売価格

19,900(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 13:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0551ページ
その他関連
セット商品EA560SK-1 : #1x 80mm [+]ドライバー(手元六角付)
セット商品EA560SK-2 : #2x100mm [+]ドライバー(手元六角付)
セット商品EA560SK-3 : #3x150mm [+]ドライバー(手元六角付)
セット商品EA560SK-11 : 5.5x1.0x100mm [-]ドライバー(手元六角付)
セット商品EA560SK-12 : 6.5x1.2x125mm [-]ドライバー(手元六角付)
セット商品EA560SK-13 : 8.0x1.2x150mm [-]ドライバー(手元六角付)
ウェブカタログ画像
  • マイナスドライバー
  • 工具袋
  • プラスドライバー
  • エスコ便利カタログ550ページ
  • エスコ便利カタログ551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top