先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006152 |
|---|
| 商品名 | 162i | サイズ | #1 |
|---|
| 軸長(mm) | 80 | ハンドル長(mm) | 98 |
|---|
| 1000V絶縁 |
| 先端滑り止め加工 |
| 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します |
| グリップエンドに識別表記が入っています。 |
| 販売価格 | 2,070円(税抜)/
2,277円(税込)
| カタログ価格 | 2,070円(税抜)/2,277円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2025/12/18 21:29現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0216ページ |
|---|