すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA564AH-101

品名 : #1x#2 [+]ドライバー(ラチェット式・電工型)

仕様

メーカーESCOオリジナルラチェットハンドル95mm
差込六角対辺1/4”ビット全長65mm
ビット(+)#1×(+)#2
左右切替式
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。
※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
ビットは先端マグネット付
アイコン
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/28 07:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0556ページ
バリエーション一覧
EA564AH-101 #1x#2 [+]ドライバー(ラチェット式・電工型)
EA564AH-102 #2x#3 [+]ドライバー(ラチェット式・電工型)
その他関連
セット商品EA611LA-1 : #1x#2x 65mm [+]ドライバービット
セット商品EA564AH-1 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)
ウェブカタログ画像
ハンドル
  • ハンドル
  • パワーグリップハンドル特長
  • パワーグリップハンドル特長
  • セット商品\nイメージ画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • マグネット付
  • エスコ便利カタログ556ページ
  • エスコ便利カタログ557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top