すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA565BH-5.5

品名 : 5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手にフィットするハンドル形状です

仕様

メーカーWera型番013399
サイズ(mm)5.5ハンドル幅(mm)70
軸長(mm)230
六角ナット用
追加説明●六角穴深さ…26mm
アイコン
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/15 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA565BH-5.5A
  • 品番

    EA565BH-5.5A

  • コメント

    変更点:握りやすいT型ハンドル形状

バリエーション一覧
EA565BH-5 5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
EA565BH-5.5 5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
EA565BH-9 9.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
EA565BH-12 12 x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
EA565BL-10 10 x350mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
その他関連
関連商品EA565BH-5A : 5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
関連商品EA565BH-5.5A : 5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
関連商品EA565BH-6A : 6.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
関連商品EA565BH-7A : 7.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
関連商品EA565BH-8A : 8.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
関連商品EA565BH-9A : 9.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
関連商品EA565BH-10A : 10.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
関連商品EA565BH-12A : 12.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
関連商品EA565BH-13A : 13.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top