すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566AH-13

品名 : 16点組 パッキングツール

モデルチェンジ内容

24/10/29 箱のカラー変更しました。(黒 → 上蓋:グレー、下側:ブルー) (No.55,56 9043)

仕様

総重量1.14kgケースサイズ320(W)×135(D)×135(H)mm
鍵穴径φ約6mm
〈セット内容) 16点セット(ケース含まず)

・EA566AG-21 
フレキシブルパッキングフック(小)(2本)
・EA566AG-22 
フレキシブルパッキングフック(中)(2本)
・EA566AG-23 
フレキシブルパッキングフック(大)(2本)
・EA566AG-11 フック(小)(1個)
・EA566AG-12 フック(中)(1個)
・EA566AG-13 フック(大)(1個)
・EA566AG-51 
ウッドスクリューチップ(小)(1個)
・EA566AG-52 
ウッドスクリューチップ(中)(1個)
・EA566AG-53 
ウッドスクリューチップ(大)(1個)
・EA566AH-41 パッキングツール(小)(1個)
・EA566AH-42 パッキングツール(中)(1個)
・EA566AH-43 パッキングツール(大)(1個)
・EA566AG-80 フック交換用レンチ
・ツールボックス
販売価格

50,800(税抜)/ 55,880円(税込)

カタログ価格

50,800円(税抜)/55,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/05/16 12:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0207ページ
その他関連
セット商品EA566AG-11 : 6.4x19mm フック(EA566AG-1,-21,AL-51用)
セット商品EA566AG-12 : 8.0x29mm フック(EA566AG-2,-22,AL-52用)
セット商品EA566AG-13 : 9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用)
セット商品EA566AG-21 : 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)
セット商品EA566AG-22 : 8.0x290mm パッキングフック(フレキシブル)
セット商品EA566AG-23 : 9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)
セット商品EA566AG-51 : 4.8mm ウッドスクリュー(EA566AG-1,-21,AL-51用)
セット商品EA566AG-52 : 6.4mm ウッドスクリュー(EA566AG-2,-22,AL-52用)
セット商品EA566AG-53 : 8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)
セット商品EA566AG-80 : 6.4x9.5mm フック・レンチ(交換用)
セット商品EA566AH-41 : 3.2x254mm パッキングツール
セット商品EA566AH-42 : 4.8x254mm パッキングツール
セット商品EA566AH-43 : 7.9x254mm パッキングツール
モデルチェンジ品画像
  • エスコ便利カタログ206ページ
  • エスコ便利カタログ207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top