すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA568F

品名 : 10-34mm パイプリーマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヤスリや他の方法より安全で速くて効率的です

仕様

適合管サイズ10~34mm全長150mm
全てのチューブやパイプの穴のバリ取りができます。
特に電気導管チューブや15㎜、22㎜の銅パイプに適しています。
ヤスリやほかの方法より安全で速く効果的です。
工具鋼・6溝・角度40°プラスチックハンドル
販売価格

4,680(税抜)/ 5,148円(税込)

カタログ価格

4,680円(税抜)/5,148円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/02 02:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA207CK-56A
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top