すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA570Z-7

品名 : 140mm 空缶ガス抜き

仕様

メーカー長谷川刃物(CANARY)型番GAS-1400H
全長140mm重量26g
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、
      ハンドル:ABS樹脂
カセットコンロのガス缶などの使用済の缶に穴を開けて残留ガスを抜きます。
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 261

(2025/07/17 21:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2468ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2468ページ
  • エスコ便利カタログ2469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top