すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572A-103A

品名 : 10x275mm タガネドライバー

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 8820.3-115
刃幅(mm)10全長(mm)275
材質クロムバナジウム鋼軸径φ8mm
ハンマーヘッド付
握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
販売価格

3,970(税抜)/ 4,367円(税込)

カタログ価格

3,970円(税抜)/4,367円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/07/16 23:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0104ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ104ページ
  • エスコ便利カタログ105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top