すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572DE-100

品名 : 3本組 チス・タガネセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>4点セット
 EA572DH-11 (スリットチゼル)×1
 EA572DE-2 (ポイントチゼル)×1
 EA575BD-3 (両頭ハンマー)×1
 EA505AB-1 (工具箱)×1
スリットチゼル仕様
軸径30mm全長300mm
材質クロムバナジウム鋼
グリップ付で手に響きにくい構造
ポイントチゼル仕様
軸径18mm
グリップ付で手に響きにくい構造
両頭ハンマー仕様
ファイバーグラス柄
全長250mm
ゴムグリップ付
頭径31mm頭重量1350g
握りやすいラバーグリップ
工具箱仕様
サイズ347×167×119(H)mm材質高耐衝撃性コーポリマー
重量400g仕様中皿なし
カラークリアー
販売価格

9,200(税抜)/ 10,120円(税込)

カタログ価格

9,200円(税抜)/10,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 08:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA505AB-1 : 347x167x119mm 工具箱(クリアー)
セット商品EA575BD-3 : 1.35kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top