すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572DE-100A

品名 : 3本組 チス・タガネセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
手にフィットするグリップで滑りにくく安全です

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉・ポイントチゼル
・スロットチゼル
・両頭ハンマー
・ケース
ポイントチゼル
材質:クロムバナジウム鋼
軸径:18mm
全長:300mm
グリップ付で手に響きにくい構造
スロットチゼル
材質:クロムバナジウム鋼
刃幅:30mm
全長:300mm
グリップ付で手に響きにくい構造
両頭ハンマー
頭径:31mm
全長:250mm
頭重量:1350g
ファイバーグラス柄
ケース
材質:高耐衝撃性コーポリマー
仕様:中皿なし
カラー:クリアー
ケースサイズ347×167×119(H)mm
販売価格

7,280(税抜)/ 8,008円(税込)

カタログ価格

7,280円(税抜)/8,008円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/20 06:31現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0103ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ102ページ
  • エスコ便利カタログ103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top