すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572G-11

品名 : 2本組 スロットチゼル(直・曲/側面刃付)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※エスコオリジナルセット品
入組み点数2点<セット内容>・スロットチゼル(直/側面刃付)
・スロットチゼル(曲/側面刃付)
スロットチゼル(直/側面刃付)・刃幅:26mm
・刃幅(側面刃):30mm
・全長:235mm
・材質:スチール
スロットチゼル(曲/側面刃付)・刃幅:26mm
・刃幅(側面刃):30mm
・全長:235mm
・材質:スチール
鉄板の切断用です。
先が摩耗した場合は研いでご使用ください。
緩やかにボディがカーブしている為、たがねとワークの間に十分なスペースが確保され、平面上での作業が容易です。
販売価格

9,760(税抜)/ 10,736円(税込)

カタログ価格

9,760円(税抜)/10,736円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/17 11:47現在)

更新
商品入数1販売単位SET
その他関連
セット商品EA572G-2 : 26x235mm スロットチゼル(直/側面刃付)
セット商品EA572G-3 : 26x235mm スロットチゼル(曲/側面刃付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top