すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572HB

品名 : 0.8-4.0mm/5本組 ネイルポンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
滑り止め付

仕様

<セット内容>5本組
EA572HB-0.8(先端径:0.8mm)
EA572HB-1.5(先端径:1.5mm)
EA572HB-2.5(先端径:2.5mm)
EA572HB-3(先端径:3mm)
EA572HB-4(先端径:4mm)
全長100mm材質工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています
ヘッド部分に先端径が記載されています
ビニールケース付き
滑り止め付
スクエアヘッドで転がり防止
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 07:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA572DS
  • 品番

    EA572DS

  • コメント

    1-5mm/テーパーピン,4mm/センターピン

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top