すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573AH-2.5A

品名 : 2.5x200mm [Hexagon]T型ドライバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)2.5軸長(mm)200
ハンドル幅(mm)80材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、
ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
軸長はハンドル根元からの長さです。
アイコン
販売価格

845(税抜)/ 930円(税込)

カタログ価格

845円(税抜)/930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573KL-12.5
    • 品番

      EA573KL-12.5

    • コメント

      メーカー違い。全長:150mm

    バリエーション一覧
    EA573AH-2.5A 2.5x200mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AH-3 3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AH-4 4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AH-5 5.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AK-3 3.0x350mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AK-4 4.0x350mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AK-8 8.0x350mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AK-10 10.0x350mm [Hexagon]T型ドライバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像はサイズ違いです。
    • ※画像はサイズ違いです。
    • メッキの種類
    • L1:200mm、B:80mm、L:225mm、T:15.5mm、SW:2.5mm

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top