すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573AP

品名 : 1.5- 10mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番AZKS910
9本組
サイズ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm軸長50~125mm
ボールポイント付
キャッチャーボール付でボルトの落下を防ぐので片手で作業できます。(3~10mmのサイズ)
材質クロムバナジウム鋼
販売価格

5,810(税抜)/ 6,391円(税込)

カタログ価格

5,810円(税抜)/6,391円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 17:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA683AD
    • 品番

      EA683AD

    • コメント

      ホールド機能付きではありません

    バリエーション一覧
    EA573AP 1.5- 10mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
    EA573AP-1.5 1.5x 50mm [Ball Hex]キーレンチ
    EA573AP-2.5 2.5x 63mm [Ball Hex]キーレンチ
    EA573AP-3 3.0x 71mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
    EA573AP-4 4.0x 80mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
    EA573AP-5 5.0x 90mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
    EA573AP-6 6.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top