すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573L-3

品名 : 3.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB2212.L-3
ボールポイント付
サイズ3mm軸長125mm
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/09 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573L-3A
    • 品番

      EA573L-3A

    • コメント

      変更点:型番変更

    バリエーション一覧
    EA573L-1.5 1.5x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
    EA573L-2 2.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
    EA573L-2.5 2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
    EA573L-3 3.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
    EA573L-4 4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
    EA573L-6 6.0x185mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
    EA573L-8 8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
    EA573L-10 10x220mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top