すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573LB-200

品名 : 3/32"-3/8" 8本組[Hexagon]キーレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB214ZK
サイズ(インチ)3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8軸長(mm)97~220
重量(g)448硬度HRC59
ロールケース付
ニッケルクロムメッキ加工
8本組セット
販売価格

8,750(税抜)/ 9,625円(税込)

カタログ価格

8,750円(税抜)/9,625円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 10:20現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0565ページ

代替品

EA573LA-170
  • 品番

    EA573LA-170

  • コメント

    変更点:8本組→7本組

ウェブカタログ画像
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • エスコ便利カタログ564ページ
  • エスコ便利カタログ565ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top