すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573LB-7

品名 : 7.0x192mm [Hexagon]キーレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB211.7
材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)7
軸長(mm)192
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
販売価格

1,270(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 17:04現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573WM-7
    • 品番

      EA573WM-7

    • コメント

      メーカー違い。仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA573LB-50 0.71-2.0mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-0.7 0.71x50mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-0.9 0.89x60mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-1.3 1.27x70mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-1.5 1.5x 80mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-2 2.0x 90mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-2.5 2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-3 3.0x125mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-4 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-5 5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-6 6.0x185mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-7 7.0x192mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-8 8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-10 10x220mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-12 12x240mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-14 14x265mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-17 17x290mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-19 19x320mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-22 22x350mm [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-70 1.5 -6.0mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-80 1.5 -8.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-90 1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
    EA573LB-90A 1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top