すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573SJ-70

品名 : 7本組 [TORX] ドライバー(Tハンドル/ホルダー付)

仕様

メーカーWera型番023452
商品名467/7TORXHF<セット内容>7本組
サイズ×軸長T10×100mm
T15×100mm
T20×100mm
T25×100mm
T30×200mm
T40×200mm
T45×200mm
ホルダーサイズ190×50mm
総重量1.04kg
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
ホルダー2個付
アイコン
販売価格

17,000(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/29 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0575ページ
その他関連
セット商品EA573SJ-10A : T10x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
セット商品EA573SJ-15A : T15x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
セット商品EA573SJ-20SA : T20x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
セット商品EA573SJ-25S : T25x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
セット商品EA573SJ-30A : T30x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
セット商品EA573SJ-40A : T40x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
セット商品EA573SJ-45A : T45x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
セット商品EA560WX : 190x50mm ドライバーホルダー
ウェブカタログ画像
  • ホールド機能付
  • 高耐食性と高精度
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ574ページ
  • エスコ便利カタログ575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top