すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573SV

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ステンレス製)

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番35224
材質ステンレスサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)
軸長(mm)62~168
ボールポイント付
錆びに強いステンレス製で、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。
※ボールポイント部では本締めできません。
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
販売価格

3,950(税抜)/ 4,345円(税込)

カタログ価格

3,950円(税抜)/4,345円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/07/26 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0374ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ374ページ
  • エスコ便利カタログ375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top