すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573XY-21

品名 : 14x15mm 自転車用ラチェットレンチ(ハブナット/クランク用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTONE型番CRW-1415
サイズ(mm)14×15厚み(mm)70
全長(mm)280重量(g)425
ギア数25歯
12ポイント
左右切替式
前輪、後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け、取外しに最適です。
販売価格

4,920(税抜)/ 5,412円(税込)

カタログ価格

4,920円(税抜)/5,412円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2529ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2528ページ
  • エスコ便利カタログ2529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top