すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA574CD-1

品名 : 3x100mm センターポンチ

頑丈な作りになっています

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番430 100 0
材質クロムバナジウム鋼先端径3mm
軸径8mm全長100mm
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/05/10 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0578ページ

代替品

EA574B-1
バリエーション一覧
EA574CD-1 3x100mm センターポンチ
EA574CD-2 4x120mm センターポンチ
EA574CD-3 5x120mm センターポンチ
EA574CD-4 6x150mm センターポンチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ578ページ
  • エスコ便利カタログ579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top