すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575BP-14

品名 : 38mm ハンマーヘッド(緑/タフ)

仕様

適合品番EA575BR-12、-22
旧EA575BR-2用
頭径38mm
硬さタフカラーグリーン
ヘッドはねじ込み式で交換は容易です。
材質PVC
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/18 21:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0113ページ
バリエーション一覧
EA575BP-12 38mm ハンマーヘッド(茶/ソフト)
EA575BP-13 38mm ハンマーヘッド(赤/ミディアム)
EA575BP-14 38mm ハンマーヘッド(緑/タフ)
EA575BP-15 38mm ハンマーヘッド(黄/エクストラハード)
EA575BP-16 38mm ハンマーヘッド(鉄)
その他関連
本体EA575BM-38 : 38mmx 450g 無反動ハンマー(ソフトフェイス)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top