すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575EB-1

品名 : 675g/32mm ボールピンハンマー(スチール芯入)

仕様

ヘッドとハンドル内にスチール芯が入っており、重ね打ちしても壊れません。
材質頭:スチール
柄:スチール(ゴムグリップ付)
頭重量700g
サイズ頭径:32mm
全長:340mm
販売価格

7,180(税抜)/ 7,898円(税込)

カタログ価格

7,180円(税抜)/7,898円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/10/24 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0108ページ

代替品

EA575VA-680A
ウェブカタログ画像
  • 内部にスチール芯入りで頑丈です
  • エスコ便利カタログ108ページ
  • エスコ便利カタログ109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top