すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575EW-2

品名 : 4.5kg/63mm 銅大ハンマー(グラスファイバー柄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

銅ヘッドなので火花が出ず安全です。
材質頭:銅
柄:ファイバーグラス
重量4.5kg
サイズ頭径:64mm
全長:875mm
販売価格

44,600(税抜)/ 49,060円(税込)

カタログ価格

44,600円(税抜)/49,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0111ページ0180ページ

代替品

EA643DA-107
バリエーション一覧
EA575EW-1 3.6kg/60mm 銅大ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575EW-2 4.5kg/63mm 銅大ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575EW-4 6.3kg/70mm 銅大ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575EW-5 9.0kg/76mm 銅大ハンマー(グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像
頭:銅 柄:ファイバーグラス
  • 頭:銅 柄:ファイバーグラス
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ110ページ
  • エスコ便利カタログ111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top