すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575HE-9

品名 : 2.3kg/70mm 無反動ハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
衝撃を吸収して反動なしで強力な打撃力を生み出します

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3366.070
商品名SUPERCRAFTプラスチックハンマー硬さハードヘッド
材質頭:ナイロン、柄:ヒッコリー頭径70mm
全長370mm全重量2300g
ヘッド交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
ヘッド交換式ハンマー
衝撃を吸収して反動なしで強力な打撃力を生み出します
販売価格

23,900(税抜)/ 26,290円(税込)

カタログ価格

23,900円(税抜)/26,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/22 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA575HE-28
    • 品番

      EA575HE-28

    • コメント

      2400g 頭70mm 全長335mm

    バリエーション一覧
    EA575HE-1 230g/20mm 無反動ハンマー
    EA575HE-2 300g/25mm 無反動ハンマー
    EA575HE-3 430g/30mm 無反動ハンマー
    EA575HE-4 550g/35mm 無反動ハンマー
    EA575HE-5 750g/40mm 無反動ハンマー
    EA575HE-6 850g/45mm 無反動ハンマー
    EA575HE-7 1.0kg/50mm 無反動ハンマー
    EA575HE-8 1.7kg/60mm 無反動ハンマー
    EA575HE-9 2.3kg/70mm 無反動ハンマー
    その他関連
    部品EA575HE-58 : 300mm ハンマー用木柄
    ウェブカタログ画像
    • ヘッド交換方法

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top