すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575SD-1

品名 : 540g/32x300mm ハンマー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTONE型番SBHC-10
頭径32mm全長300mm
全重量540g頭重量450g
ステンレス製
(ヘッドの黒い部分、シャフト、柄部分は除く)
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
販売価格

7,940(税抜)/ 8,734円(税込)

カタログ価格

7,940円(税抜)/8,734円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 14:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA575SF-11
  • 品番

    EA575SF-11

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top