すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WD-1

品名 : 215g/270mm 点検ハンマー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
叩いてわかる!こすってわかる!壁の補聴器!

仕様

メーカーオーエッチ工業型番TKH-270C
用途外壁タイル・モルタルなど、壁の浮きの点検に頭重量(g)80
全重量(g)215全長270mm
頭径平頭:10mm・丸頭:14mmコード自然長:400mm、最大伸長:2000mm
丸頭でタイル・壁面を当てこすり音で確かめ、疑わしい筒所は平頭で叩いて確認します。
丸頭を使用することによりタイルを破損しにくい
ビルディング等に貼られたタイル・大理石の接着が充分かどうか点検するハンマー。
シャフトはグラスファイバーのため丈夫
グリップは特殊ゴム製なので長時間の作業でも疲れにくく滑りにくい
落下防止コード付きで安全
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:58現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 点検方法
  • 平頭でタイル・モルタルを軽くたたいて点検!
  • 丸頭でタイル・モルタル面をこすって点検!
  • ヘッドサイズ

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top